Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelement Typ T, Ø 0.2mm x 2m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelement Typ T, Ø 0.2mm x 2m → +250°C
RS PRO Thermoelement Typ T, Ø 0.2mm x 2m → +250°C
RS PRO Thermoelement Typ T, Ø 0.2mm x 2m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8140153
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8140153
EAN/GTIN:
     5056112187455
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
thermoelement typ t
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 0.2mm, 0.3mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI

Klasse 1-Kabelspezifikation gemäß BS EN 60584-3:2008 ANSI MC96.1 Klasse 1. RS Pro PFA Thermoelemente Typ K und T mit freier geschweißter Spitze. Eine Reihe von blanken Schaltdraht-Temperatursensoren mit Thermoelement Typ T und K von RS Pro mit einer Toleranz nach ANSI MC96.1, Klasse 1 für optimale Genauigkeit. Diese Thermoelement-Temperatursensoren weisen eine langlebige Bauweise und eine geschweißte, freilegende Kontaktstelle für eine schnelle Ansprechzeit auf. Ein Ende des Thermoelements ist mit einem Ministecker für einen schnellen und einfachen Anschluss abgeschlossen. Die zweifach verdrillten Kabel für diese Thermoelement-Sensoren sind mit robustem Teflon-PFA isoliert. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine geschweißte, freiliegende Kontaktstelle?. Bei einer geschweißten freiliegenden Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt, sind aber nicht vom Außenmantel umgeben. Die Enden des Drahts werden direkt in den Prozess eingeführt. Das bedeutet, dass die Thermoelemente eine hohe Empfindlichkeit und Ansprechzeit haben. Geschweißte, freiliegende Kontaktstellen sind anfälliger für Korrosion und werden zum Messen von fließenden oder statischen nicht-korrosiven Gastemperaturen empfohlen. Hauptfunktionen und Vorteile. Geschweißte, freiliegende Kontaktstelle für schnelle Ansprechzeiten Langlebiger Aufbau mit PFA-Isolierung für Beständigkeit gegen Öl, Säure und Flüssigkeiten sowie gute mechanische Festigkeit und Flexibilität Toleranz nach ANSI MC96.1, Klasse 1 für optimale Genauigkeit Ministeckerabschluss für schnelle und einfache Verbindung Temperaturbereich von -75 °C bis +250°C. PFA-Drahtisolierung (Perfluoroalkoxy) ist beständig gegen Öle, Säuren und andere Chemikalien und Flüssigkeiten und hat eine gute mechanische Festigkeit und Flexibilität. Anwendungen. Geschweißte, freiliegende Kontaktstelle für schnelle Ansprechzeiten Haltbare Konstruktion mit PFA-Isolierung Toleranz nach ANSI MC96.1 Klasse 1 Abschluss mit Miniaturstecker Temperaturbereich von -75 °C bis +250°C Erhältlich mit einer Reihe von Litzen oder Volldrähten Verschiedene Anschlusslängen erhältlich. Diese Thermoelemente vom Typ K und T mit geerdeter Kontaktstelle und blankem Schaltdraht sind ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen, einschließlich Mess- und Regeltechnik, Temperaturbelegung und OEM-Anwendungen. Anwendungen von Thermoelementen. Diese Thermoelemente vom Typ K und T mit geerdeter Kontaktstelle und blankem Schaltdraht sind ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen, einschließlich Mess- und Regeltechnik, Temperaturbelegung und OEM-Anwendungen
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
0.2mm, 0.3mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8140153, Automation, Sensoren, RS PRO, Z2T20103MPANSI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8140109
ab € 57,47*
Zubehör
RS Pro
8140106
ab € 32,78*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
285661
ab € 60,58*
Zubehör
RS Pro
4553968
ab € 26,27*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.