Tellerschaukel Affenschaukel Tellerschaukel mit Holzteller, Ø ca. 30cm, Länge ca. 180cm, Material: Holz / PE-Seil (Ø ca. 10mm), max. 60kg Tragkraft, TÜV/GS geprüft Ausführung Holzteller
Die Kunsttoffschaukel ist für alle gängigen Schaukelgestelle geeignet. Die Schaukel ist bis max. 50 kg belastbar. Spiel und Spaß sind mit der Tellerschaukel garantiert. Im Lieferumfang ist eine Sch...
Diese große Rundschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie. Die Nestschaukel lässt sich mit 2 Seilen bequem an einem Baum oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen und je nach Beda...
Macht aus Ihrer Rechteckschaukel eine Pferdeschaukel Einfache Montage dank Klett-Gurtbändern ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei un...
Diese große Rundschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie. Die Nestschaukel lässt sich mit 2 Seilen bequem an einem Baum oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen und je nach Beda...
Vielseitiger Schaukelspaß für 1 – 2 Kinder Fördert Tonusbildung, Gleichgewicht und Koordination Praktisch: Mit 4 höhenverstellbaren Seilen Aufhängung als 2-Punkt und 4-Punkt-Variante möglich Option...
Die aus Nylon-Seil bestehende Schaukel ist ideal, um sie Outdoor einzusetzen: Das widerstandsfähige Material trotzt Wind und Wetter und hält mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 150 kg Kinder und E...
Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913 Abnehmbarer Klimmzugbügel für mehr Platz Höhenverstellbare Turnringe für individuelle Anpassung Für Fitnessstudios, Behandlungsräume und den Freizeitbereich B...
Die Nestschaukel rund ist ein modernes Sommeraccessoire, welches sich prima an einem Baum in Ihrem Garten oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen lässt. Dort können Sie sich entspannen, die S...
Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913 Abnehmbarer Klimmzugbügel für mehr Platz Höhenverstellbare Turnringe für individuelle Anpassung Für Fitnessstudios, Behandlungsräume und den Freizeitbereich B...
Die Nestschaukel rund ist ein modernes Sommeraccessoire, welches sich prima an einem Baum in Ihrem Garten oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen lässt. Dort können Sie sich entspannen, die S...
Rollstuhlschaukel mit 4-Punkt Aufhängung Extrem robuste Stahlkonstruktion Sanftes und sicheres Schaukeln 5 Jahre Garantie auf Konstruktion und Material ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thi...
Diese große Rundschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie. Die Nestschaukel lässt sich mit 2 robusten Seilen bequem an einem Baum oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen und je ...
Feines, elastische Nylon-Gewebe Für Menschen, die nicht gerne berührt werden Mit Einpunkt-Aufhängung ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität de...