Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Southpaw Enterprises Therapieschaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611951514
Hersteller:
     Southpaw Enterprises
Herst.-Nr.:
     135
EAN/GTIN:
     04044475082648
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Feines, elastische Nylon-Gewebe
  • Für Menschen, die nicht gerne berührt werden
  • Mit Einpunkt-Aufhängung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Southpaw Enterprises Therapieschaukel für vestibulären Input
Die Southpaw Enterprises Therapieschaukel bietet vestibulären Input. Die Schaukel wird in verschiedenen Positionen verwendet, in denen sich die Nutzenden sicher fühlen. Optimal in der Anwendung auch für Menschen, die nicht gerne berührt werden möchten. Durch die Einpunkt-Aufhängung eignet sich die Kokon-Schaukel auch in Kombination mit dem Kugellager-Drehhaken.

Produktdetails:
  • Material: Feines, elastische Nylon-Gewebe: 100 % Nylon
  • Länge: 183 cm
  • Belastbar bis 135 kg

  • Art der Aufhängung: 1-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Schaukel, Sensorische, Integration, schaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, innen, drinnen, Einpunktschaukel, Sinnesförderung, Deckenschaukel, Deckenschaukeln, Hängemattenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,60*
€ 914,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,08*
€ 886,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,12*
€ 854,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.