Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchK Sprossenwand Fitness-System "211", inkl. Turnzubehör 211B + ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613287806
Hersteller:
     BenchK
Herst.-Nr.:
     3287806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossenwand
Therapieschaukeln
benchk sprossenwand
therapieschaukeln

  • Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913
  • Abnehmbarer Klimmzugbügel für mehr Platz
  • Höhenverstellbare Turnringe für individuelle Anpassung
  • Für Fitnessstudios, Behandlungsräume und den Freizeitbereich
  • Bietet auf kleinem Raum vielseitige Funktionen


BenchK Sprossenwand Fitness-System "211", inkl. Turnzubehör" – das Sporthighlight für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Dank des robusten Aufbaus des BenchK Sprossenwand-Systems "211", inkl. Turnzubehör" bietet es sichere und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für eine Belastung bis zu 120 kg. Ob für die eigenen 4 Wände, Kinderzimmer, Vereine, Fitnessstudios oder Büros – dieses System findet überall Anwendung. Neben der Sprossenwand sorgt das Zubehör aus Turnringen, Kletterseil und Tellerschaukel für viel Variation – die ideale, bewegungsanregende Turnmöglichkeit. Durch die höhenverstellbare und abnehmbare Klimmzugstange passen Sie das Sprossenwandsystem jeder Körpergröße im Handumdrehen an. So lassen sich an der Wand nicht nur klassische Klimmzüge und Bauchübungen durchführen, sondern auch intensive Arm- und Rückentrainingseinheiten ausführen. Kinder kommen dank der Schaukel ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Sichere Montage
Die BenchK "211", inkl. Turnzubehör" montieren Sie per Wandmontage. Bitte beachten Sie, dass eine Wandmontage an einer Trennwand, die dünner als 12 cm ist, und an einer Gipskartonwand nicht durchführbar ist. Als Auftraggeber sind Sie für die Montageart und sichere Durchführung verantwortlich.

Lieferumfang:
  • 1 BenchK Sprossenwand
  • 1 Klimmzugstange
  • 2 Turnringe
  • 1 Baumwollkletterseil
  • 1 Tellerschaukel
  • 1 Montageset (ohne Dübel und Schrauben. Bitte bestellen Sie Dübel und Schrauben zur Wandbefestigung separat. Je nach Wand wird unterschiedliches Material benötigt)

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis; Verein; Privat; Kinderzimmer
  • Material Sprossen: Buche
  • Anzahl Sprossen: 8
  • Durchmesser je Sprosse: 30x40 mm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material Wangen: Metall
  • Farbe: Holz-Natur; Schwarz
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Gewicht: 27 kg
  • Norm: DIN EN 913; DIN EN 12346
  • Maße: 230x66,6x58,5 cm
  • Höhe: 66,6-230 cm
  • Breite: 58,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
211B + A076, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Heimsprossenwand, Set, Einzelfeld, Metallsprossenwand, Sprossenwände, Sprossenwandtrainer, Kinder-Sprossenwand, Kinder-Sprossenwände, Sprossenwand-Set, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Fitness-System, Home, Office, Home-Office, Büro, Kinder, zu, Hause, Zuhause, Sprossenwandtraiing, mit, Klimmzugstange, Klimmzugbügel, Befestigung, Fitnesssystem, Sprossenwand-System, Sprossenwandsystem, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 604,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 704,99*
€ 838,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 696,75*
€ 829,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 683,68*
€ 813,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 658,94*
€ 784,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 604,26*
€ 719,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BenchK
3287819
ab € 645,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.