tesa Putzband 4845, glatt, 30 mm x 33 m, weiß PE-Trägermaterial, uv-beständig bis zu 12 Wochen, temperaturbeständig von -40 bis + 60 Grad Celsius, formstabil, leicht abrollbar, Klebmasse: Acrylat (...
tesa Putzband 4845, glatt, 50 mm x 33 m, weiß PE-Trägermaterial, uv-beständig bis zu 12 Wochen, temperaturbeständig von -40 bis + 60 Grad Celsius, formstabil, leicht abrollbar, Klebmasse: Acrylat (...
tesa 05225-00014-02 Putzband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St. tesa® Rissbrücke Risse in der Wand ohne Spachteln ausbessern Selbstklebend und kaum auftragend Tapezieren und Streichen sofort nach der...
tesa SPVC 60399-00005-00 Putzband tesa® Professional Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 1 St. tesa® PVC Standard Putzband glatt 60399 Das glatte Fassadenband kann bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C ve...
tesa PE Putzband Das tesa PE Putzband ist ideal, um Oberflächen im Außenbereich vor Schmutz oder Schäden zu schützen. Das hochwertige Putzband eignet sicht perfekt zum Abkleben von Rahmen, Fassaden...
Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschöner...
Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschöner...
Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 48 Rollen, weiß, Bandbreite 48 mm. Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkraft....