Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4662 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4662 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Weiß
TESA 4662 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Weiß
TESA 4662 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57210313
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Abdeckung, Isolierend, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
48 mm
Leistungen
Temperaturbeständigkeit
95 °C
Zugfestigkeit
44 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Rolle
ab 1080 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.