Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4662 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk, Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4662 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk, Stoff Weiß
TESA 4662 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Kautschuk, Stoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26806875
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00088-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Abschluss, Verpackung, Reparatur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Kautschuk, Stoff
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Metall, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
4.4 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
48 mm
Leistungen
Bruchdehnung
18 %
Temperaturbeständigkeit
95 °C
Zugfestigkeit
30 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 864 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56389-00002-06
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.