tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit eine...
Weich-PVC-Isolierband, Typ=53988-00047-00, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagspannung=7 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, T...
tesaflex 4163 Premium grau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...