| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30150210 Herst.-Nr.: 53988-00047-00 EAN/GTIN: 4042448434814 |
| | |
|
| | |
| Weich-PVC-Isolierband, Typ=53988-00047-00, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagspannung=7 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Naturkautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 94,2 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,33* | € 2,17* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 1,64* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 3,24* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,096* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|