Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/4-A4-L075Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4 NPT Außenge...
Messumformer 617-0000-82/767,941 202756/15Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programm...
Temperatursensor für alle ePowerSwitch, Master und VizioGuard-SystemeUmgebungsmonitoring Der Temperatursensor ermöglicht es, kombinierte Aktionen auszulösen oder Alarmmeldungen zu senden. In den Na...
SITRANS TH320 Temperaturmessumformer zum Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729), mit einem konfigurierbaren Eingang und einem galvanisch getrennten Zweileiter-Ausgang.
Induktiver Messumformer 00553551Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programmierbare an...
Die Tauch-Messspitze (Thermoelement Typ K) ist optimal für die schnelle Messung von Temperatur in Flüssigkeiten, Luft oder zähplastischen Medien. Sie ist biegsam und damit flexibel einsetzbar. Für ...
Messumformer 607-0000-82/767,941 202756/65Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und einem abgesetzten Sensor mit 10 m Kabel verfügt über z...
Combo E-Auto-Steckverbinder mit NTC-Temperatursensor und Kabel, Typ=HVCOCF6ATR8SF950L2000, Anzahl der Leistungskontakte=8, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungsl...
Funk-Feuchte-Temperatursensor polarweiß matt für Einzel-Montage 80x80x17mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor. Der Funk-Feuchte-Tem...