Sensor Typ = Pt1000 Fühlerlänge = 29mm Fühlerdurchmesser = 5.4mm Temperatur erfasst min. = -30°C Temperatur erfasst max. = +90°C Anzahl der Kabel = 2 Genauigkeit = Klasse B
Kabellänge = 1m Steckertyp = Cinch pH/mV-Messgerät HI 9025C, abgedichtet. High-End-Gerät, eintauchbar bis zu einer Tiefe von 1 Meter (IP 67). ABS-Gehäuse, rutschfest und robust. Die große LCD-Anzei...
Sensor Typ = PT100 Fühlerlänge = 50mm Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max. = +180°C Anzahl der Kabel = 2 Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 12ms Sensor-Typ = Pyroelectric Infrared Sensor Die pyroelektrischen Dünnschicht-Gassensoren KEMET QGC haben eine geringere physische Größe, bieten aber dennoch eine hohe Empfindlich...
Reaktionszeit = 12ms Sensor-Typ = Pyroelectric Infrared Sensor Die pyroelektrischen Dünnschicht-Gassensoren KEMET QGC haben eine geringere physische Größe, bieten aber dennoch eine hohe Empfindlich...