Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 25 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine V...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Schließer-Funktio...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Öffner-Funktion ...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M30-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Schließer-Funkti...
OsiSense XS. XS1-Induktive Näherungsschalter, L42 mm, Messing, Kabel 2 m. Abmessungen M12 mm, Ausgang PNP, Bündig ja, Funktion NO, Schaltabstand_mm 2. Zylindrisches Gehäuse aus Metall. Format M12, ...