Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck.PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...
nach DIN 862 mit Momentfeststellung für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm und Zoll-Teilung mit Gewindetabelle ganz gehärtet und feinst bearbeit...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Klein-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. A...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung...
Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontras...
Messschieber mit Skalenanzeige Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit rechteckigem Tiefenma...
Messbereich: 70 mm Ablesung: 0.05 mm Schnabellänge: 20 mm Messspitzen (Kreuzform): 9 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Z. B. für Handwerk oder als Werbeartikel • rostfreie, gehärtete Ausführung • A...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...