Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric] Rippelstrom: 760 mA Produktbreite: 1.6 mm Produktpalette: vPolyTan T55 Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Äqu...
Produktpalette: vPolyTan T55 Series Spannung (DC): 6.3 V Produktbreite: 1.6 mm Kapazität: 33 µF Betriebstemperatur, max.: 105 °C Kapazitätstoleranz: ± 20% Produktlänge: 3.2 mm SVHC: No SVHC (17-Jan...
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric] Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 105 °C Rippelstrom: 760 mA Produktbreite: 1.6 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR...