Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T598, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 35V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877175
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598D106M035ATE120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 35v 10µf
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 120mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T598
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 10%

Extrem niedrige ESR Tape & Reel-Standardverpackung Halogenfreies Epoxid Anwendungen Typische Anwendungen sind die Entkopplung und Filterung in verschiedenen Marktsegmenten mit besonderem Schwerpunkt in automobilen Anwendungen wie Infotainment, ADAS, Fahrwerk und Sicherheit sowie im Antriebsstrang, wo harte Bedingungen wie hohe Feuchtigkeit und Temperatur im Vordergrund stehen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
120mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T598
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1877175, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T598D106M035ATE120, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,27*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,44*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 3,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.