Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55A336M6R3C0200 TANTALUM CAPACITOR, 33UF, 6.3V, CASE A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55A336M6R3C0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Kapazität: 33 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rippelstrom: 760 mA
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Hersteller-Größencode: A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216-18 Metric]
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55A336M6R3C0200, 2460290, 246-0290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,267*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.