Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, Tantal, 100μF, 16V dc SMD, Gehäuse 2917


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507736
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     594D107X0016D2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 16v
Technologie = Tantal
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd tantalkondensator, 2507736, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, Vishay, 594D107X0016D2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,79244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.002,70*
€ 1.193,213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 972,49*
€ 1.157,2631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 951,42*
€ 1.132,1898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 929,02*
€ 1.105,5338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 896,22*
€ 1.066,5018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.