Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494B335M035AT KONDENSATOR, 3.3æF, 35V, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494B335M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.3 ohm
  • Produktpalette: T494 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 256 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T494B335M035AT, 1692400, 169-2400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.