Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tafel-Zirkel

  tafel zirkel  (5 Angebote unter 27.939.922 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „tafel zirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tafel-Zirkel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wonday Tafel-Zirkel, für Whiteboard-Marker, aus Holz (61450016) (1 Angebot) 
Wonday Tafel-Zirkel, für Whiteboard-Marker, aus Holz mit Saugnapf, Schenkellänge 400 mm (FTA250141) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Wonday
FTA250141
ab € 3,37*
pro Stück
 
 Stück
Wonday
FTA250041
ab € 2,77*
pro Stück
 
 Stück
LINEX Magnetische Zeichengeräte für den Tafelunterricht 6-teilig (1 Angebot) 
6-teiliges Zeichenset für den Unterricht an der Tafel. Bestehend aus: Lineal 100 cm dm-Skala, Zeigestock 100 cm, Magnetischer Zirkel 45 cm, Dreieck 45° 50 cm, Dreieck 60° 50 cm, Winkelmesser 180° 5...
LINEX
400053497
ab € 77,67*
pro Stück
 
 Stück
Wandtafel Kunststoffzirkel 50 cm, inkl. Dreifuß mit Saugknöpfen (3 Angebote) 
Wandtafel Kunststoffzirkel 50 cm, inkl. Dreifuß mit Saugknöpfen, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 900 mm, Typbezeichnung...
Aristo
AR1932W
ab € 37,22*
pro Stück
 
 Stück
Linex Tafel-Zirkel gelb (1 Angebot) 
Zirkel für den Tafelunterricht. Fuß mit 3 Saugnäpfen. Kreide oder Stifte bis 16 mm Durchmesser können eingespannt werden. Schenkelmaß: 450 mm. Material: recycelter Kunststoff.
LINEX
100412109
ab € 17,57*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema tafel zirkel
^

Was ist beim Kauf eines Tafelzirkels wichtig?

Geometrieunterricht in der Schule oder Konstruktionszeichnung im großen Stil, wenn ein perfekter Kreis an der Tafel gezogen werden soll kommt man ohne Hilfsmittel nicht aus. Ein Zirkel muss her.

Kreisdurchmesser

Damit der Tafelzirkel die nötige Spannweite für die vorgesehenen Bögen und Kreise bietet, achten Sie auf ausreichende Schenkellängen. Berücksichtigen Sie, dass das Tafelbild ausreichend groß sein muss, damit Sie anschauliche Erläuterungen vornehmen können.

Fester Sitz

Um mit dem geometrischen Hilfsmittel Halt auf der Tafeloberfläche zu finden, ist wichtig, um einen gleichmäßigen Bogenschlag zu gewährleisten. Bei magnetischen Tafeln können Sie sich diese Eigenschaft zunutze machen und einen Zirkel mit einem starken Magnetfuß einsetzen. Bei Magneten ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass diese nicht direkt auf der empfindlichen Oberfläche der Tafel aufliegen, um Kratzer zu vermeiden. Zurückgebliebene Staubpartikel durch Kreidereste stören den Halt nicht. Ein Saugfuß ist eine weitere Alternative, der auf der glatten Schultafel zum Einsatz kommen kann.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl auf jeden Fall, dass der Fuß gut und breit dimensioniert ist, denn Sie arbeiten an der Tafel in der Vertikalen und auf einer besonders glatten Oberfläche, was besondere Ansprüche an den Sitz des Zirkelfußes stellt.

Gut eingespannt

Damit Sie den Tafelzirkel auf unterschiedlichen Tafeloberflächen verwenden können, sollten neben herkömmlicher Tafelkreide auch Filzschreiber und Marker einspannbar sein. Dadurch ist ein Zeichnen am Whiteboard genauso möglich wie das Kreisziehen an der Kreidewandtafel. Achten Sie darauf, dass der Durchmesser der Aufnahme ausreichend groß ist, um Ihre Schreibutensilien aufzunehmen. Klemmmechanismen lassen sich schnell und unkompliziert bedienen. Zudem sollte das Einspannen ohne Schenkelverlängerung auch bei längeren Stiften möglich sein, indem der Schenkel sich entweder über Auszüge anpassen lässt oder der Stift am Schenkel entlang geführt wird. Nur so erhalten Sie ein optimales Zeichenergebnis.

Der Tafelzirkel ist gut zu handhaben

Wichtig ist es, neben robusten und leicht einstellbaren Schenkeln darauf zu achten, dass sich die Zirkeleinstellungen nicht zu leicht verschieben lassen. Ein Drehgriff erleichtert das Bogenschlagen, da Sie Ihre Körperhaltung ohne abzusetzen beibehalten können. Skalierungen helfen beim Einstellen und sorgen für eine maßstabsgerechte Übertragung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.