Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Bosch EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901193
EAN/GTIN:
     4059952567518
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Geeignet für Holz:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
Kurzbeschreibung (klein):
Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. | Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper.
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,085 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
146 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,91*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,64*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 225,18*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 241,16*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 248,58*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 263,90*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 255,82*
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 120,98*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 137,23*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 99,13*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 114,98*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 243,14*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,77*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 131,51*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.