bestehend ausTürschließer DC 500obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / ...
Falz-Türschliesser GU FTS Typ 20, Flügelgew. max. 80 kg Gehäuse Leichtmetall eloxiert, Gelenkarm Stahl verzinkt für den verdeckten Einbau auf der Bandseite im senkrechten Türfalz unterhalb dem ober...
Türschließer Hydraulisch 65 kg, mit 90° Haltefunktion Dieser Türschließer läßt die geöffnete Tür bei gleichzeitiger Dämpfung der Schließgeschwindigkeit ins Schloss fallen. Mit 2 Stellschrauben kann...
Burg Wächter GTS 513 Türschließer Silber Gleitschienen-Türschließer GTS 513 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Inkl. einstellbarer Feststell-Vor...
SICHER GESCHLOSSEN Zuverlässiger Türschließer für Türen, die nicht offen stehen sollen. Bei Brandschutztüren sind Türschließer sicherheitsrelevant, denn diese müssen stets vorschriftsgemäß selbstsc...
bestehend ausTürschließer DC 500obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / ...
Gleits.-TS DC 700 CM Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element · sicheres, leises Zuziehen der Tür ab einem Winke...
Falz-Türschliesser GU FTS Typ 24, Flügelgew. max. 140 kg Gehäuse Leichtmetall eloxiert, Gelenkarm Stahl verzinkt für den verdeckten Einbau auf der Bandseite im senkrechten Türfalz unterhalb dem obe...