Der Agent E Wireless Schwenkgriff kommuniziert mittels Funknetz. Aufgrund seiner kabellosen und damit kostensparenden Montage ist er bestens zum Nachrüsten in Rechenzentren geeignet. Die Authentifi...
IR-Türkontaktschalter 50612080112Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 3m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemante...
IR-Türkontaktschalter 50612080111Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 3m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3m mit Euro...
Türkontaktschalter, Farbe grau, zum Anschrauben in den Schaltschrankrahmen, variabel über Langlochbefestigung und Verrastung einstellbar, 1 Wechsler für 8 A - ohmsche Last, max. Schaltleistung AC1:...
LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447 externer Aufbauschalter für LED Leuchten, Schalten durch Türbewegung, Erfassungsdistanz 0-50 mm nach vorne primär: 2000 mm sekund...
IR-Türkontaktschalter 50612080321Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 3m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3m mit Euro...
IR-Türkontaktschalter 50612080241Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 3m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3m mit Euro...