externer Aufbauschalter für LED Leuchten · Kabellänge primär: 2000 mm · Schalten durch Türbewegung · Länge 34 mm · Breite 30 mm · Funktion: • Tür geschlossen „Licht aus“ • Tür offen „Licht an“ Weit...
MultiSwitch Infrarotsensor • Aluminium-Optik • Universelles Schaltsystem • Anschluss von 1–3 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit • Soft ON-/OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten, bei ...
LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450 externer Funkschalter für Türen und Fronten, zum Schalten von LED E-motion Leuchten, max. 20 Sender auf einen Empfänger anl...
HP Autozubehör Kfz-Türkontaktschalter Kontaktelement 1 St. Schiebetür-Kontaktschalter 6,3 mm Flachsteckeranschluss Kontaktschalter für Schiebetüren und Klappen usw. Technische Daten: Anschluss (Bau...
Der Agent E Wireless Schwenkgriff kommuniziert mittels Funknetz. Aufgrund seiner kabellosen und damit kostensparenden Montage ist er bestens zum Nachrüsten in Rechenzentren geeignet. Die Authentifi...
IR-Türkontaktschalter 50612080112Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 3m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemante...
IR-Türkontaktschalter 50612080242Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 3m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemante...