| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96968840 Herst.-Nr.: 50612080111 EAN/GTIN: 4051268177085 |
| |
|
| | |
| IR-Türkontaktschalter 50612080111 Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 3m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3m mit Eurokupplung, Sensorleitung 3m mit Sensorkopf K59, Schalt-Funktion: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein und beim Schließen der Tür wieder aus. Weitere Informationen: | | Montage in Einbaudose: | nein | Basiselement: | ja | Zwischenstecker: | nein | Pulskontakt: | nein | Jalousieschaltung: | nein | Tast-/Tipp-Bedienung: | nein | Beleuchtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,70* | € 36,83* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 26,95* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|