Gewölbtes Türschild aus farbigem Aluminium, das im Hoch- und Querformat aufgehangen werden kann. Das Türschild ist oben geöffnet und sorgt dadurch für einen einfachen und schnellen Etikettenwechsel...
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierun...
LITE Secure Infotafel A3 Querformat stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl mit Einlagensicherung LITE Secure Infotafeln die Infotafeln der Serie LITE SECURE sind mit einer speziellen I...
Türhinweisschild Bitte Tür geschlossen halten!, Folie, selbstklebend, 100x150mm Türhinweisschild Bitte Tür geschlossen halten!, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende ...
MAXI™ Türschild, HxB 150 x 150 mm, VE 3 Stk, 2-teilig. Die Grundplatte ist weiß. Die Abdeckhaube ist aus Polycarbonat, inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Verpackungseinheit 3 Stüc...
Wer nur ungern ungebremst in ein wichtiges Meeting platzen oder den Besuch beim großen Geschäft auf der Toilette überraschen möchte, sollte sich mit diesem Türanhänger ausstatten. Vermeiden Sie una...
Das flexible Türschild gehört zur Serie Silver. Das silberne Türschild besteht aus eloxiertem Aluminium und kann einfach montiert werden. Die Textfelder sind bei Bedarf problemlos auswechselbar. Hi...
Länge: 155 mm Höhe: 13 mm Mindestbestellmenge: 15 Stück | zur Beschriftung der Textstreifen (blanco aus Karton) wird ein P-Touch Drucker empfohlen | Achtung: Türschild nicht im Lieferumfang enthalt...
Hinweisschild Alarm gesichert Hinweisschild Alarm gesichert, Ø 50 mm, 2 Stück pro Bogen Das runde Schild hat einen roten Grund. In der oberen Hälfte eine weiße Alarmglocke zu sehen, darunter steht ...