Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena T-Stück 25 mm x 1/2-Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena T-Stück 25 mm x 1/2-Außengewinde
Gardena T-Stück 25 mm x 1/2-Außengewinde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64952768
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2786-20
EAN/GTIN:
     4078500278607
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 (Art.-Nr. 8201-29 und 8203-29) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des T-Stücks selbstdichtend.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1/2 "
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Unterstützter Schlauchdurchmesser
25 mm
Anzahl der Ausgänge
2
Zweck
Düsenverbindung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2701-20
ab € 61,43*
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,65*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,17*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,52*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,61*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.