T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar • PP-Fitti...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
Fitting Typ = T-Stück Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 40mm Länge = 3.85Zoll DIN 8079//8080 und ISO 727. 90°-T-Stück-Anschluss mit gleichen Verschraubungen
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 20 x ¾"...
T-Stück (Selbstdichtender PP-Fitting mit O-Ring, PN 16 bar, (VE 100)) (3x IG) T-Stück 90°, PP,1½"" Innengewinde mit selbstdichtendem O-Ring Nenndruck: 16 bar