Sichere Verbindung von Rohren mit 16mm Außendurchmesser Einfache Handhabung Mit Dripline oder anderen Rohren zu verwenden Sie sind zur sicheren Verbindung von Rohren mit 16 mm Außendurchmesser geei...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
Kaltwasserleitung T-Stück 2-fach Rohranschluss Für einen Abzweig mit 1/2" AG innerhalb einer Rohrleitung 20 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kei...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 20 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...