Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock-Quick T-Stück 16 mm für Tropfrohr, dünnwandiges PE-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock-Quick T-Stück 16 mm
Lock-Quick T-Stück 16 mm
Lock-Quick T-Stück 16 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BF-32LOCK
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060334553
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Bewässerungs T-Stück
T-Stück
Tropfbewässerung

Sichere Verbindung von Rohren mit 16mm Außendurchmesser
Einfache Handhabung
Mit Dripline oder anderen Rohren zu verwenden

Sie sind zur sicheren Verbindung von Rohren mit 16 mm Außendurchmesser geeignet.
Die Anschlussstücke sind zur Verbindung von 13/16 mm PE-Rohren (Micro-Bewässerung) geeignet.

Technische Daten
Material: Polyethylen
Modell: T-Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.