T-Stück 130, 3 x Rp 3/8 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert un...
Fitting Typ = T-Stück Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 40mm Länge = 3.85Zoll DIN 8079//8080 und ISO 727. 90°-T-Stück-Anschluss mit gleichen Verschraubungen
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ¾"...
UPONOR S-Press PLUS T-Stück 20 x 20 x 20 mm, aus Messing verzinnt Spezifikation: - Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster - Sichere Pressbackenführung - Bewährte Prüfsicherheit „unverpr...