Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche
Georg Fischer Temperguss T-Stück Schwarze Oxidoberfläche
Artikel-Nr.:
     108EL-2434483
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770130105
EAN/GTIN:
     7611205313067
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
Fitting Typ = T-Stück
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 3/4Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. T-Stück - Innengewindekupplung - BSPPF. Diese beliebten T-Stücke sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können. Verzinkter Temperguss
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
3/4Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde t-stück 3/4", gewinde t-stück, gewinde t-stück georg fischer, 2434483, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770130105, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,98*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,78*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,664*
€ 4,166*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,166*
€ 4,95754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,656*
€ 4,35064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,664*
€ 3,17016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.