Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Passende Rohrgröße = 15mm BS 2871 Part 1; BS 864 Part 2; ISO 274; BS 219 Grade 99 C. T-Kupplung
für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/8″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 3: 10,5mm· Länge Anschluss 1: 20,5mm· Länge Anschl...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar • PP-Fitti...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, 3 x Rp 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete ...