GE Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit IG d 108xRp3/4x108 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstah...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 26 x 16 x 26 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang red. 26 x 16 x 26 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Ma...
Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 1...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
VRS T-Stück 20mm x 3/4 IG komplett - Messing, vernickelt - 20 mm x 3/4" Innengewinde Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgere...
GE Mapress Edelstahl Gas T-Stück red. d76,1x22x76,1 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl fü...