Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buch...
Größen: 32 x 1¼" IG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 5/4" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, T-Abzweig red. Rp 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Größen: 32 x 1¼" AG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Außengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisch...
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 15mm Länge = 73mm T-Stück mit glei...
Größen: 32 x ¾" AG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Außengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Material = Acetal Anschlussrichtung = T-Stück T-Stück mit gleichen Verschraubungen. John Guest-T-Stücke mit gleichen Verschraubungen aus Acetal si...
Größen: 32 x ½" IG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Ma...
Größen: 40 x 1" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...