Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRISTALLO Fahnenschild mit Piktogramm, Edelstahlklemmen, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm Version: 01 - Mann/Frau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRISTALLO Fahnenschild mit Piktogramm, Edelstahlklemmen, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm Version: 01 - Mann/Frau
CRISTALLO Fahnenschild mit Piktogramm, Edelstahlklemmen, Größe (BxH): 18,0 x 18,0 cm Version: 01 - Mann/Frau
Artikel-Nr.:
     C158H-CR3981.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR3981.01
EAN/GTIN:
     4044589626448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
CRISTALLO Fahnenschild mit verschiedenen Standardsymbolen

Ausgewählte Version: 01 - Mann/Frau

CRISTALLO Fahnenschild mit Standardsymbolen

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Fahnenschilder sorgen durch die in den Raum hineinragende Wirkung für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten. 

  • Auswahl aus mehreren Standardsysmbolen
  • besteht aus einer Scheibe à 8 mm.
  • Edelstahl-Schildklemmen werden an 2 Punkten in der Wand befestigt

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Fahnenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Firmenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.

 


  • Version: 01 - Mann/Frau
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
18,0
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Ausrichtung:
Quadratisch
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher | Symbol nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Symbol:
Standardsymbol
Verschluss:
Schraubverschluss
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
1
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
18,0 ×
B × H:
18,0
Stärke Scheibe [mm]:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.