1, 2, 30 ... so schnell, wie etwas kaputt geht, ist es auch wieder repariert. Das Besondere bei diesem Sekundenkleber: Wenn doch mal was falsch angedrückt ist, kann es korrigiert werden. Aber Vorsi...
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig • Cyanacrylat-Klebstoff in einer Standardtube • Nicht geeignet für PE/PP, Teflon, Styropor,synthetische Gewebe und Autorückspiegel • Fließt auch in kleinste Sp...
Spruehkleber 500 ml SPRUeHKLEBER 500 WEICON Spruehkleber 500 ml Universell in der Anwendung. Er verbindet leichte Materialien mit- und untereinander. Anwendungsgebiete - Verklebungen von z. B. Papi...
OTTOCOLL® A 265 TopFix Der Fixier-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Spezial-Klebstoff OTTOCOLL® A 265 TopFix besitzt eine sehr hohe Anfangshaftung und eignet sich da...
decotric Styropor®- und Renoviervlies-Kleber Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Styropor® und Hartschaum. Für die Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten (z. B. Depron®) und...
WEICON Sprühkleber extra stark der Spezialtyp für starke und dauerhafte Verklebungen auf rauen und unebenen Oberflächen. Durch ein spezielles Fächerventil lässt sich der Klebstoff flächig aufbringe...
Ausführung:- speziell für Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien- sehr hohe Anfangshaftung, überlackierbar- für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen- gute Haft...
Sekundenkleber (Büro, Basteln) Pattex® classic flüssig Ohne Lösungsmittel. Fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten. Produktverwendung: Viele Kunststoffe, Porzellan usw. Kategorie der Anfangshaft...
UHU plus endfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30N/mm²) sind tempera...
Alleskleber (Büro) Pritt® Ohne Lösungsmittel. Nachfüllbar. Der erste Alleskleber aus 90% natur-basierten Rohstoffen, auswaschbar ab 20°C, Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für Punkt-, Str...