Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sprühkleber 3 in 1, Dose 200ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Produktfoto: UHU Sprühkleber 3 in 1
Produktfoto: UHU Sprühkleber 3 in 1
Rayher UHU Sprühkleber 3 in 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-162104000
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3341500
EAN/GTIN:
     4026700489002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Baustoffkleber
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
36
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 8,64*
1
pro Dose
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 8,98*
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 9,16*
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,01*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,64*
€ 10,28
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Dose
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.