Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verl...
Drehstromzähler 5(80) A und Wandlerzähler -/5A Typ: WBZ+ Digitaler Drehstromzähler für Direkt- oder Wandleranschluss mit hintergrundbeleuchtetem Display, mit dem alle 3 Phasen gleichzeitig gezeigt ...
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselst...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-Bus-Funk-Drehstromzähler. M...
Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany. Features: Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessun...
Elektr.Hutschienenzähler 5//1A S0, MID EcoCount SL#33420205Der Zähler EcoCount SL 5//1A ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einph...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0212, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0112, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0312, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 45 A. Erweiterte Messfunktion Wirk- und Blindenergie (Bezug und Abgabe) Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, S0-Impulsausgan...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. M-Bus-Drehstromzähler. Maximalstr...
Drehstromzähler 0.1-5(100)A, MID 63421315Elektronischer Drehstromzähler, auch als Wechselstromzähler über Phase L3 zugelassen. Der EasyM100 ist ein Kompakter 3-Phasen-, 4-Leiter-Wirkleistungszähler...
DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage...