Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0110, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Finder 7E.56.8.400.0010 Drehstromzähler digital 1500 A MID-konform: Ja 1 St. Elektronischer 3-Phasen-Energiezähler Wandleranschluss bis 1500A MID Anzeige V, A, kW und kWh Für Wandleranschluss bis 1...
Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit S0-Schnittstelle, bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teil...
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0210, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet. Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeig...
Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit M-Bus-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (IR), bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0212, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0112, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0312, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St. 1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID 1 phasig, 32 A MID-Zulassung Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkte...
Elektronischer Wirkstromzähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, max. Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht) Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene 60715 TH35, Baubre...
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St. 3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID 3 phasig, 3x65 A MID-Zulassung 1 Tarif Elektronischer Wirkstrom-Energie...