Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, 1-phasig, LCD, 7M.24.8.230.0210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler, 1-phasig, LCD, 7M.24.8.230.0210
Energiezähler, 1-phasig, LCD, 7M.24.8.230.0210
Energiezähler, 1-phasig, LCD, 7M.24.8.230.0210
Artikel-Nr.:
     4502-06N4873
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.24.8.230.0210
EAN/GTIN:
     8012823426747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0210, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauchs, einschließlich Anwendungen in Büros, Fotovoltaikanlagen und Energiemessung auf Campingplätzen. Der Energiezähler kann dank der NFC-Technologie über ein Smartphone programmiert werden, sodass Sie die gemessene Energie auch bei fehlendem Netz ablesen können. Features * Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) in: kWh, kVAh, kvarh * 2 MID zertifizierte Zähler für Wirkenergie + 2 Zähler für Blindenergie (mit nationaler Zertifizierung) * Referenzstrom 5 A / Dauerstrom max. 40 A * 1-phasig 230 V AC 50/60 Hz * 8 rücksetzbare Zähler (vom Anwender einstellbar) * Für Tragschiene 35mm * 7-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Kapazitive Multifunktionstaste * Wirkleistungs-Genauigkeitsklasse B, gemäß EN 50470-3 * Blindleistungs-Genauigkeitsklasse 2 gemäß EN 62053-23 * Modbus RS485-Schnittstelle, NFC und Infrarot-Kommunikationsschnittstelle * Plombierbare Klemmenabdeckung (entfernbar) * Schutzklasse II * Auswahl zwischen den Momentanwerten von: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, Phasenverschiebung und Leistungsrichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energiezähler
Breite:
17.5 mm
Höhe:
95.4 mm
Länge:
63.9 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, finder wechselstromzähler, impulszähler, finder impulszähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 73,85*
€ 81,34*
1
€ 8,95*
ab € 66,77*
€ 82,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 87,76*
1
€ 5,46*
ab € 73,94*
€ 88,16*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 120,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.