Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Drehstromzähler elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514263
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.46.8.400.0012
EAN/GTIN:
     8012823347370
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronischer Wirkstromzähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, max. Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht) Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 X 230 V AC, S0-Schnittstelle nach DIN 43864 (1000 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm². Montageart: REG, Ausführung: Direktmessung, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 65 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): 1: MID-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.46.8.400.0012
Ident Code:
7E4684000012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,20*
€ 202,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,54*
€ 210,78*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.