Stromstoß-Serienschalter mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt> 6mm. Für den Anschluss...
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leucht...
Fernschalter , 0009662, DOLD Der 0009662 ist ein Fernschalter mit wahlweise bis zu max. 4 Umschaltkontakten. Die Kontakte werden mit jedem Stromimpuls betätigt und bleiben bis zum nächsten Impuls i...
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von S...
Dieser Fernschalter für Deine Ledlenser ermöglicht ein geräuschloses und wackelfreies Einschalten aus der Distanz – und das besonders flexibel: Sein Spiralkabel bietet extra viel Reichweite, ohne s...
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Kontakte für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuch...
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von S...
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Kontakte für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuch...