| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y780602 Herst.-Nr.: 266691 EAN/GTIN: 4015082666910 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | NZM4-XR24-30DC | Steuerspannung (max.): | 30 V/DC | Steuerspannung (min.): | 24 V/DC | Produkt-Art: | Fernschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,38* | € 1.324,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.218,38* | € 1.330,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,74* | € 1.392,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.313,21* | € 1.432,88* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.365,78* | € 1.489,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|