Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-S109/WW 2 Wechsler 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132387-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265314
EAN/GTIN:
     4015082653149
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-S109/WW 2 Wechsler 16 A 1 St.

Stromstossschalter, 110DC, 2W, 16A, 2TE

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 230 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Dauerstrom (max.): 24 A · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Breite in Teilungseinheiten: 2
Frequenz der Steuerspannung 1: 0 - 0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2: 0 - 0 Hz
Funktion: mechanisch Schalter
Max. Glühlampenlast: 2024 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 2500 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Marke:
Eaton
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
Z-S109/WW
Dauerstrom (max.):
24 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 230 V/DC
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, stromstossrelais dc, Eaton, 265314, Z-S109/WW, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,98*
€ 77,25*
€ 4,00*
ab € 64,10*
€ 77,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,35*
€ 77,71*
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 78,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 109,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.