Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwied...
Stromerzeuger Benzin PX 10000 PK852SXB000Funktionell, kompakt und effizient - die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer. Stabiler Rahmen mit integriertem Klappg...
6707128, Tragbares Modell, Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC‘s. Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsa...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Stromerzeuger Serie E - Diesel, 230 V, E 4500 - 230 V, 3,3 kVA, 3 kW. Leichte und kompakte Diesel-Stromerzeuger. Die preiswerte professionelle Stromquelle. Leichter Zugang für Wartung und Inspektio...
Stromerzeuger Serie ES - Benzin, 230 V, ES 4000 - Leistung 3,1 kW, 2,6 kW. Kompakte und mobile Stromerzeuger. Für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet. Großer Kraftstofftank (11 l) für lange Lauf...
für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter h...
Highlights: - hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten; - E-Start, Fernbedienung (Seilzug); - 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator; - Bet...
Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA (Benzin) Ausführung: Professioneller Asynchron-Stromerzeuger mit robustem Motor der B&S Series XR 950 ∙ Keine Verschleißteile wie Schleifringe oder Kohlen ∙ Schutzart IP...
Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwied...