Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger 2200 VA, Benzin 2801E-A/SHBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger 2200 VA, Benzin 2801E-A/SHBA
Stromerzeuger 2200 VA, Benzin 2801E-A/SHBA
Stromerzeuger 2200 VA, Benzin 2801E-A/SHBA
Stromerzeuger 2200 VA, Benzin 2801E-A/SHBA
Artikel-Nr.:
     369-E6041074
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     986216
EAN/GTIN:
     4038469231983
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA (Benzin) Ausführung: Professioneller Asynchron-Stromerzeuger mit robustem Motor der B&S Series XR 950 ∙ Keine Verschleißteile wie Schleifringe oder Kohlen ∙ Schutzart IP 54 ∙ Zwei Schuko-Steckdosen ∙ Ölmangel-Abschaltautomatik ∙ Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige ∙ Geeignet für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer bis 1400 Watt, Lichtversorgung etc. Lieferumfang: Mit 2 Steckdosen 230 V
Weitere Informationen:
Motortyp:
B&S Series XR950
Generator:
Asynchron
Schutzart:
IP 54
Höhe:
450 mm
Startsystem Stromerzeuger:
Handstart
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
15 l
Gewicht:
42.0 kg
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung COP:
2.2 kVA
Breite:
465.0 mm
Länge:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat geko, notstromaggregat, notstromaggregat asynchron, Generatoren, Stromgeneratoren, Notstromgeneratoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.034,41*
€ 1.149,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82.718,18*
€ 91.909,09*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,01*
€ 1.367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,79*
€ 1.351,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,01*
€ 1.268,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,41*
€ 1.230,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.