Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: strickmütze schwarz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Strickmütze

  Strickmütze  (570 Angebote unter 29.260.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Wintermütze von Helmut Feldtmann
Farbe
ab € 2,72*
 Stück 
Wintermütze von Elutex
Farbe
ab € 2,68*
 Stück 
Fleece Wintermütze von Elutex
ab € 2,93*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Strickmütze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Strickmütze
^

Wintermütze – die unverzichtbare Arbeitskleidung für den Winter

Der menschliche Körper verliert über den Kopf einen beträchtlichen Teil seiner Körperwärme. Deswegen ist es im Winter im Freien besonders wichtig, den Kopf und die Ohren warm zu halten. Wintermützen gibt es nicht nur für die Freizeit in einer großen Auswahl, sondern auch im Bereich der Arbeitskleidung.

Arbeitsmützen aus Wolle oder Fleece

Mützen aus Wolle halten warm und sind außerdem atmungsaktiv für einen hohen Tragekomfort. Die klassische Rollmütze ist eine Strickmütze, die je nach Bedarf aufgerollt werden, so dass sie sich höher tragen oder auch weit über die Ohren ziehen lässt.
Fleece ist ein besonders weiches und wärmendes Material. Fleecemützen werden von den meisten Trägern als sehr angenehm empfunden. Neben herkömmlichen Fleecemützen sind auch wasserdichte Modelle erhältlich.

Die Tiefkühlmütze für Arbeiten in Tiefkühlhäusern

Arbeiter, die in Tiefkühlhäusern beispielsweise in Supermärkten oder in der Industrie arbeiten, benötigen eine spezielle Gefrierhauskleidung. Eine Tiefkühlmütze reicht bis in den Nacken und bedeckt auch die Ohren, somit hält sie den Kopf rundum warm. Sie ist mit warmem Kunstfell ausgekleidet.

Kapuzen und Nackenschutz

Kapuzen, die vor Regen und Wind schützen, können einzeln bezogen werden. Sie lassen sich je nach Modell an verschiedenen Arbeitsjacken befestigen.
Ein Nackenschutz schützt Hals und Nacken vor Sonne, Regen, Wind und Kälte. Er kann einfach am Schutzhelm befestigt werden. Ein Nackenschutz für Arbeiter wird in Signalfarben angeboten. Es gibt einen speziellen Schutz für den Sommer, der vor allem vor UV-Strahlen schützt, und einen wasserfesten Nackenschutz für den Winter, der mit Vlies ausgekleidet ist.

Caps oder Schirmmützen

Caps werden meistens als modische Kopfbedeckung getragen. Eine solche Schirmmütze erfüllt jedoch auch einen Zweck. Im Sommer schützt der Schirm die Augen vor Sonnenlicht. Deswegen werden Caps auch im Bereich Arbeitskleidung angeboten. In vielen Firmen gehören sie außerdem zur Firmenbekleidung. Vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie aber auch in vielen anderen Bereichen wird eine Kopfbedeckung getragen, die den Mitarbeiter für Kunden leichter erkennbar machen. Darüber hinaus sind Kopfbedeckungen aus hygienischen Gründen besonders bei Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen. Caps eignen sich sehr gut, um sie mit einem Firmenlogo zu besticken.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.