Präzisions-Streichmaß Ausführung: Mit gehärteten Anreißkanten, Feststellschraube und gelaserter mm-Teilung. Skala mattiert. Flache Ausführung. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
Messbereich 250 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 350 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Streichmaß ohne Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
Messbereich 250 mm, Ablesung 0,1 mm, Artikel-Abmessung 305 x 40 /50 x 25 mm • Mit flacher Schiene • Mit Metall-Feststellschraube • Rostfreie Stahlschiene, mit gehärtetem Anschlagblock • Ableseskala...
Streichmaß mit Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube und Gradmesser. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.