Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß mit Gradmesser, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-336261
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     336261
EAN/GTIN:
     4010873324710
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
Streichmaß
streichmaß 250mm
Messbereich 250 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 350 x 60 x 44 mm
• Mit flacher Schiene und Anreißblock
• Mit Paßschraube
• Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63
• Kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfläche
• Mit gehärtetem Anschlagblock, mit Feststellschraube
• Klar ablesbare, lasergravierte Skala
• Mit 0,05 mm Nonius
• Anschlagblock 44 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: streichmaß, streichmaß vogel, Streichmaß mit Gradmesser, 250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.