Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Streichmaß mattverchromt 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION35053025
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     35053025
EAN/GTIN:
     4039247218295
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 250mm
streichmaß
streichmaß orion
Streichmaß mit flachem Schieber

Anwendung
Zum exakten Anreißen parallel der Werkstückkante

Ausführung
• Flach, mit Millimeterteilung
• Blendfrei, mattverchromt
• Gehärtete, breite Anreißkante
Weitere Informationen:
Arbeitslänge max.:
250 mm
Anzeige:
Nonius
Skalenteilungswert:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.